Beli lemari arsip besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- Kozure Lemari Arsip Besi KF-S Seriesatribut:
- Process Coating: Powder Coating
- Thickness Plat (mm): 0.7
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Small Steel Cupboard Sliding Doorsatribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Kozure Lemari Arsip Besi MX Seriesatribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Thickness Plat (mm): 0.7
- Process Coating: Powder Coating
- Packaging Dimensions (mm): 1880x1240x85
- TIGER (Office) Lemari Baja Pintu Kaca Geseratribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Alba File Manual 4 (Lemari Arsip)atribut:
- Color: Grey Matt
- HighPoint Lemari ArsipDeskripsi:Brangkas Diplomat dari Highpoint diimport dari Korea. Terbuat dari 100% besi EGI (Electrolytically Galvanized Steel) yang terjamin anti karat. Terisi dengan 'Styronite F' yang halus dan lebih efektif menahan panas dari kebakaran api. Lulus uji kebakaran dan uji jatuh, bersertifikat SP (Swedia) dan KS (Korea).Ready Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 60 hari pengadaan stock jika produk sedang kosongatribut:
- Installation: Clip System
- Load Per Drawer: 30kg
- Locking Type: Central Locking System
Daftar Harga lemari arsip besi Terbaru January 2026
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| Kozure Lemari Arsip Besi KF-S Series | Rp1.799.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip) | Rp3.699.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P103022170-1.jpg)




%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)
/P103138435-1.jpg)

%20Small%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Doors/P101004281-1.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)



%20Lemari%20Baja%20Pintu%20Kaca%20Geser/P101004279-1.jpg)
/P103153832-1.jpg)